Referenties
Bahco:SBK8901M-34
Rubix:A0763355
Fabrikant:SBK8901M-34
EAN:7314150448616




Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-h 20; iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 57 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 34MM SB SBK8901M-34
Bahco slagdop met 3/4 aandrijving en 34 mm zeskantprofiel, uitgevoerd met gefosfateerde afwerking. Ontworpen voor krachtig slagwerk met impactgereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | din 3121-h 20; iso 1174 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 57 mm |
| Vierkant | 20 mm |
| Diameter (inch) | 1,34 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 520 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,45 excl. BTW
/ stuk
€ 35,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen