STANLEY 3/8" BOUGIEDOP 21MM FMMT17226-0

6-Point Socket

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:FMMT17226-0
Rubix:A0078417
EAN:3253560172268
STANLEY 3/8" BOUGIEDOP 21MM FMMT17226-0
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY 3/8" BOUGIEDOP 21MM FMMT17226-0


Sterke punten

•Maximizing the contact between the socket and nut / screw thanks to the Maxidrive profile
The right size can be identified quickly, as the size of the socket is engraved in a legible manner

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Diameter21 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,71 excl. BTW
/ stuk
4,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen