Referenties
Bahco:SBK8901M-41
Rubix:A0763352
Fabrikant:SBK8901M-41
EAN:7314150448647




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 41 mm |
| Lengte | 58 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 41MM SB SBK8901M-41
Bahco slagdop SBK8901M-41 voor machinale slagtoepassingen met 3/4" vierkant aandrijving en 41 mm zeskantprofiel. Fosfaatafwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor bescherming van moeren, schroeven en gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 41 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 600 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,96 excl. BTW
/ stuk
€ 44,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen