Referenties
Bahco:9627-14-460
Rubix:10071620
Fabrikant:9627-14-460
EAN:7314150389032




Technische samenvatting
| Totale lengte | 460 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BAHCO SLANGENBOOR LANG 14MM 9627-14-460
Bahco slangenboor voor hout met Ø14 mm en totale lengte 460 mm. Gelakt voor roestbescherming en gemaakt van CrV-staal met Levin-spiraal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 460 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 385 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,70 excl. BTW
/ stuk
€ 44,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen