Referenties
Milwaukee:4932363684
Rubix:A0652439
EAN:4002395331826


Technische samenvatting
| Totale lengte | 230 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLANGENBOOR 14X230MM
Voor heavy duty precisieboren in zacht- en hardhout, balken, binten, vloerplinten, spaanplaat en triplex.
Spiraalontwerp voor snelle spaanverwijdering.
Met Hex-opname voor veilige borging van de boorhouder.
Spiraalontwerp voor snelle spaanverwijdering.
Met Hex-opname voor veilige borging van de boorhouder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,57 excl. BTW
/ stuk
€ 12,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen