BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 2.5/8 315Z-2.5/8

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:315Z-2.5/8
Rubix:A0771919
EAN:7314150133666
BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 2.5/8 315Z-2.5/8

Technische samenvatting

Opening2.5/8
Lengte362 mm
Typeslagmoersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 2.5/8 315Z-2.5/8


Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 2 5/8 Zoll

Sterke punten

Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4130 g
Opening2.5/8
Lengte362 mm
Typeslagmoersleutel
Diameter34 mm
Aangepaste tariefcode82041100
207,44 excl. BTW
/ stuk
251,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen