Referenties
Stahlwille:41251012
Rubix:10122941
EAN:4018754022359




Technische samenvatting
| Opening | e10 x e12 (externe torx®-aandrijving) |
|---|---|
| Lengte | 149,5 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Productdetails : STAHLWILLE TORX RINGSLEUTEL 21TX-E10XE12
Voor uitwendige TORX®-bouten, recht, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Sterke punten
•For TORX® screws
Straight
Straight
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x16x150 mm |
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Opening | e10 x e12 (externe torx®-aandrijving) |
| Lengte | 149,5 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 15,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,04 excl. BTW
/ stuk
€ 20,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen