Referenties
Bahco:315Z-3.1/8
Rubix:A0771915
EAN:7314150133840

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 3.1/8 315Z-3.1/8
Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Impact ring spanner, deep-offset, 12-point, 3 1/8 Zoll
Sterke punten
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6800 g |
| Opening | 3.1/8 |
| Lengte | 406 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Afwerking | mat |
| Diameter | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,73 excl. BTW
/ stuk
€ 315,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen