FACOM RINGSLEUTEL VSE 1000V 55.19AVSE

55.AVSE - gebogen ringsteeksleutels - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:55.19AVSE
Rubix:10108510
EAN:3148511123317
FACOM RINGSLEUTEL VSE 1000V 55.19AVSE

Technische samenvatting

Opening19
Lengte215 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL VSE 1000V 55.19AVSE


De Facom 55.AVSE serie omvat 1000 V geïsoleerde gebogen ringsteeksleutels, ontworpen voor werkzaamheden aan elektrische installaties onder spanning. Dertien metrische sleutelmaten, van 8 tot 21 mm, dekken het merendeel van de behoeften bij het vast- en losdraaien van gestandaardiseerde schroef- en boutverbindingen.

Kenmerken:
De VSE serie combineert een ringkop met OGV®-profiel met elektrische isolatie, geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende circuits. Elke uitvoering heeft een verdiepte geometrie die de toegang tot moeren en bouten op moeilijk bereikbare plaatsen vergemakkelijkt. De isolerende bekleding is uitgevoerd in oranje, overeenkomstig de kleurcodering die wordt gebruikt om gereedschap voor werkzaamheden onder spanning aan te duiden. Dit assortiment omvat dertien metrische sleutelmaten, van 8 tot 21 mm, waarmee een complete set voor elektrisch onderhoud kan worden samengesteld. De ringkop met OGV®-profiel vergroot het aantal contactpunten met de schroef- of moerkop en vermindert zo het risico op wegglijden tijdens het aandraaien.

Specificaties:
Metrische sleutelmaten: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 21 mm.
Buitenbreedte van de ringkop: 16 tot 35 mm.
Dikte van de ringkop: 8 tot 16 mm.
Sleutelhoogte (verdieping): 16 tot 31 mm.
Lengte: 150 tot 245 mm.

Normen:
• EN 60900: deze norm stelt eisen aan geïsoleerd handgereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V wisselspanning. De norm legt de eisen vast voor isolatie, markering en elektrische weerstand die van toepassing zijn op de volledige serie.

Sterke punten

• Beperkt het risico op onbedoeld elektrisch contact dankzij de gecertificeerde isolatie tot 1000 V.
• Vergemakkelijkt de snelle herkenning van geïsoleerd gereedschap op de werkplek dankzij de oranje kleur.
• Vermindert het risico op wegglijden op de schroef- of moerkop dankzij het OGV®-profiel van de ringkop.
• Maakt het eenvoudig een complete set samen te stellen dankzij de ruime keuze aan sleutelmaten van 8 tot 21 mm.
• Vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare bevestigingspunten dankzij de verdiepte vorm.

Toepassingen

De VSE serie is bedoeld voor elektrisch onderhoud aan laag- en middenspanningsinstallaties, met name bij bekabelings-, aansluit- en storingswerkzaamheden in de nabijheid van spanningvoerende circuits. De sleutels zijn ook geschikt voor industriële schakelkasten, waar de beperkte ruimte rondom aansluitingen een verdiepte geometrie vereist. Productiewerkplaatsen, utiliteitsgebouwen met elektrische verdeelborden en energiedistributie-installaties behoren eveneens tot de gangbare toepassingsomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht247 g
Afmeting verpakking (D x B x H)225x38x35 mm
Gewicht verpakking247 g
Opening19
Lengte215 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkinggeïsoleerd
€ 34,27 excl. BTW
/ stuk
€ 41,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen