GEDORE SLIPRATEL 40" MET RING UD 80MM - 31 KR 40-80

Slipratel met ring UD 31 KR

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:31 KR 40-80
Rubix:10011586
Fabrikant:6257440
EAN:4010886625743
GEDORE SLIPRATEL 40" MET RING UD 80MM - 31 KR 40-80

Technische samenvatting

Opening80
Lengte960 mm
Typeratelringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLIPRATEL 40" MET RING UD 80MM - 31 KR 40-80


Frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R). 6-kant ringen op aanvraag. bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw. Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32
Slipratel 40" met ring UD 80 mm frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R) 6-kant ringen op aanvraag bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7392 g
Opening80
Lengte960 mm
Typeratelringsteeksleutel
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
€ 546,16 excl. BTW
/ stuk
€ 660,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen