Referenties
Bahco:7851-M
Rubix:A0767314
EAN:7314150124893

Productdetails : BAHCO HOEKMETER MAGNEET 1/2 7851-M
Draaihoekmeter 1/2" met magneet. Met flexibele greep en magnetische verbinding. T.b.v. specifieke hoek (0-360 ). Maximum moment van de mometsleutel mag niet worden overschreden.
Sterke punten
Angle Meter with Magnet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Aansluiting | vierkant 1/2' '' |
| Gewicht | 0,37 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,87 excl. BTW
/ stuk
€ 61,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
