GEDORE MECHANISCHE HAND-TESTINRICHTING ETP 3150
Elektronisch torsie-testapparaat ETP
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ETP 3150
Rubix:10019461
Fabrikant:2795884
EAN:4002805933008



Productdetails : GEDORE MECHANISCHE HAND-TESTINRICHTING ETP 3150
• voor het testen en afstellen van rechts- en linksdraaiende momentsleutels
• 5 modellen in het bereik van 0,5 tot 3150 N·m
• horizontale als verticale controle volgens de norm DIN EN ISO 6789 mogelijk
• elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
• stabiele basisunit uit aluminium-gietijzer (behalve ETP 3150) met los of afneembare bedieningspaneel/display
• geïntegreerde seriële interface RS232 tbv pc
• herleidbaar op nationale normen
• ETP 15 met overbelastingsbeveiliging en gereedschap tbv handmatig terugstellen na onbedoelde overbelasting
• afleesnauwkeurigheid +/- 1 %, +/- 1 digit van de afleeswaarde
• fabriekscertificaat in navolging van VDI 2646
• optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8
• groot LC-grafisch display
• groot meetbereik in N·m, omschakelbaar naar cN·m, lbf·ft of lbf·in (modelafhankelijk)
• netvoeding met Eurostekker
• leveringsomvang: bedieningspaneel, display houder incl. kabel, software incl. PC verbindingskabel
Elektronisch momentsleutel-testapparaat 300-3150 Nm, 1.1/2" voor het testen en afstellen van rechts- en linksdraaiende momentsleutels 5 modellen in het bereik van 0,5 tot 3150 N·m horizontale als verticale controle volgens de norm DIN EN ISO 6789 mogelijk elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica stabiele basisunit uit aluminium-gietijzer (behalve ETP 3150) met los of afneembare bedieningspaneel/display geïntegreerde seriële interface RS232 tbv pc herleidbaar op nationale normen ETP 15 met overbelastingsbeveiliging en gereedschap tbv handmatig terugstellen na onbedoelde overbelasting afleesnauwkeurigheid +/- 1 %, +/- 1 digit van de afleeswaarde fabriekscertificaat in navolging van VDI 2646 optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8 groot LC-grafisch display groot meetbereik in N·m, omschakelbaar naar cN·m, lbf·ft of lbf·in (modelafhankelijk) netvoeding met Eurostekker leveringsomvang: bedieningspaneel, display houder incl. kabel, software incl. PC verbindingskabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26800 g |
| Capaciteit | 3150 N.m |
| Aansluiting | 1.1/2 '' |
| Gewicht | 26,8 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 300 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 3150 N.m |
| Aangepaste tariefcode | 90318080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.735,95 excl. BTW
/ stuk
€ 8.150,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
