Referenties
Bahco:8951-M
Rubix:A0767301
EAN:7314150124916

Productdetails : BAHCO HOEKMETER MAGNEET 3/4 8951-M
Draaihoekmeter 1/2" met magneet. Met flexibele greep en magnetische verbinding. T.b.v. specifieke hoek (0-360 ). Maximum moment van de mometsleutel mag niet worden overschreden.
Sterke punten
Angle Meter with Magnet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 555 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Gewicht | 0,55 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,31 excl. BTW
/ stuk
€ 89,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
