FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD2X125
FACOM ProTwist schroevendraaier voor Pozidriv kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATD2X125
Rubix:10562415
EAN:3662424095917

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD2X125
Dit gereedschap voor professionals combineert kracht en duurzaamheid. Het is gemaakt van robuuste materialen en is voorzien van geavanceerde technologie, waardoor het nauwkeurig en veilig schroeft en tegelijkertijd opmerkelijk slijtvast en corrosiebestendig is.
Kenmerken:
De FACOM Protwist® schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp dat het gebruikscomfort optimaliseert, zelfs bij langdurige werkzaamheden. De overgegoten Soft Grip handgreep zorgt voor een stevige, comfortabele grip en is bestand tegen chemische producten. De in-line warmtebehandeling van de kling verhoogt de levensduur met 50% en de sterkte met 100%, om blijvende prestaties te leveren in intensieve werkomgevingen. De duurzame lasermarkering op de handgreep zorgt voor een langdurige identificatie. De CNC-gefreesde punt garandeert een optimale krachtoverdracht en vermindert de slijtage van de schroeven. Dankzij de “tri-coating” behandeling met zink-nikkel-chroom is de corrosieweerstand viermaal hoger dan bij conventionele coatings.
Specificaties:
• FACOM-referentie: ATD.
• Ronde kling.
• Niet-magnetische punt.
• Profiel van de punt: Pozidriv®.
• Beschikbare puntmaten: PZ0 tot en met PZ4 (afhankelijk van de referentie).
• Klingdiameter: 3 mm tot 10 mm (afhankelijk van model).
• Totale lengte: 178 mm tot 370 mm (afhankelijk van maat).
• Ergonomische Soft Grip handgreep, niet elektrisch geïsoleerd.
• Kleurcode op de handgreep volgens maat.
• In-line warmtebehandeling.
• Slijtvast lasermarkering.
• CNC-gefreesde punt voor precieze passing.
• Levenslange garantie.
• Origine France Garantie.
Normen:
Dit gereedschap voldoet aan de norm ISO 8764, die de vorm, afmetingen en prestaties van schroevendraaiers voor kruiskopschroeven (PH en PZ) vastlegt, evenals de technische eisen en testmethoden voor koppelmeting.
Kenmerken:
De FACOM Protwist® schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp dat het gebruikscomfort optimaliseert, zelfs bij langdurige werkzaamheden. De overgegoten Soft Grip handgreep zorgt voor een stevige, comfortabele grip en is bestand tegen chemische producten. De in-line warmtebehandeling van de kling verhoogt de levensduur met 50% en de sterkte met 100%, om blijvende prestaties te leveren in intensieve werkomgevingen. De duurzame lasermarkering op de handgreep zorgt voor een langdurige identificatie. De CNC-gefreesde punt garandeert een optimale krachtoverdracht en vermindert de slijtage van de schroeven. Dankzij de “tri-coating” behandeling met zink-nikkel-chroom is de corrosieweerstand viermaal hoger dan bij conventionele coatings.
Specificaties:
• FACOM-referentie: ATD.
• Ronde kling.
• Niet-magnetische punt.
• Profiel van de punt: Pozidriv®.
• Beschikbare puntmaten: PZ0 tot en met PZ4 (afhankelijk van de referentie).
• Klingdiameter: 3 mm tot 10 mm (afhankelijk van model).
• Totale lengte: 178 mm tot 370 mm (afhankelijk van maat).
• Ergonomische Soft Grip handgreep, niet elektrisch geïsoleerd.
• Kleurcode op de handgreep volgens maat.
• In-line warmtebehandeling.
• Slijtvast lasermarkering.
• CNC-gefreesde punt voor precieze passing.
• Levenslange garantie.
• Origine France Garantie.
Normen:
Dit gereedschap voldoet aan de norm ISO 8764, die de vorm, afmetingen en prestaties van schroevendraaiers voor kruiskopschroeven (PH en PZ) vastlegt, evenals de technische eisen en testmethoden voor koppelmeting.
Sterke punten
• Verhoogde weerstand: warmtebehandelde kling met “tri-coating” behandeling.
• Gebruiksgemak: ergonomische Soft Grip handgreep met uitstekende grip, zelfs bij langdurig gebruik.
• Hoge precisie: CNC-gefreesde punt voor nauwkeurig schroeven en langere levensduur van de schroeven.
• Snelle identificatie: kleurcode per maat op de handgreep voor directe herkenning.
• Gebruiksgemak: ergonomische Soft Grip handgreep met uitstekende grip, zelfs bij langdurig gebruik.
• Hoge precisie: CNC-gefreesde punt voor nauwkeurig schroeven en langere levensduur van de schroeven.
• Snelle identificatie: kleurcode per maat op de handgreep voor directe herkenning.
Toepassingen
De FACOM Protwist® schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven is ideaal in omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie cruciaal zijn. Hij wordt gebruikt in mechanische werkplaatsen voor montage- en demontagewerk, in garages voor autoreparaties en in industriële omgevingen voor onderhoud en assemblage. Bouwvakkers gebruiken dit gereedschap voor het vastschroeven van constructies en apparatuur, terwijl industriële onderhoudstechnici het waarderen om zijn robuustheid bij herhaaldelijk gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 245 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden