Referenties
Bahco:B195.050.025
Rubix:A0771502
EAN:7314150278060

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY 5.0X25MM B195.050.025
Schroevendraaier voor gelufschroeven, voor het werken inkleine ruimtes. Handvat: twee componenten handgreep, met ophangoog. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Gelaserbrand artikelnummer en maataanduiding voor gemakkelijke identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1x5 mm |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,94 excl. BTW
/ stuk
€ 4,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
