STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER 4820 - 3,5 X 75

Schroevendraaier

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:48201035
Rubix:10124120
EAN:4018754123001
STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER 4820 - 3,5 X 75

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER 4820 - 3,5 X 75


De platte 3K DRALL® sleufschroevendraaier combineert kracht, precisie en uithoudingsvermogen. Dit gereedschap is ontworpen voor intensief gebruik, zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht en optimaal comfort dankzij de ergonomische handgreep.

Kenmerken:
De platte Stahlwille 3K DRALL® sleufschroevendraaier onderscheidt zich door het ontwerp dat gericht is op efficiëntie en duurzaamheid. De 3K DRALL® handgreep, voorzien van speciale vezels, garandeert maximale grip en voorkomt wegglijden, zelfs met olieachtige handen. Daarnaast is de handgreep ontwikkeld om vermoeidheid bij langdurig gebruik te beperken. Het blad van chroomlegeringsstaal is volledig gehard over de gehele lengte en biedt daardoor een hoge mechanische weerstand. Het zwarte, ruwe uiteinde zorgt voor een optimale krachtoverdracht zonder de schroef te beschadigen. Het geïntegreerde hefboorgat in de handgreep maakt het mogelijk extra koppel toe te passen indien nodig.

Specificaties:
• Materiaal blad: chroomlegeringsstaal
• Afwerking blad: mat verchroomd, zwarte punt
• Handgreep: 3K DRALL® met antislipopervlak
• Lengte blad: 75 mm t/m 250 mm (afhankelijk van model)
• Totale lengte: 170 mm t/m 375 mm
• Bladbreedte: 3,5 mm t/m 12 mm
• Bladdikte: 0,6 mm t/m 2,0 mm
• Gewicht: 32 g t/m 218 g
• Profieltype: sleuf
• Geïntegreerd hef- en ophanggat
• Referenties: 48201035, 48201040, 48201065, 48201080, 48201100, 48202055, 48202100
• Ook verkrijgbaar in sets

Normen:
• DIN 5265: Duitse norm voor afmetingen en toleranties van platte schroevendraaiers
ISO 2380: internationale norm die de technische specificaties voor platte schroevendraaiers vastlegt, inclusief prestatie- en duurzaamheidseisen

Merkinformatie:
Stahlwille is een Duits bedrijf dat al meer dan 160 jaar bekendstaat om de kwaliteit van zijn handgereedschap. Het merk werd opgericht in 1862 en ontwerpt en produceert zijn producten in Duitsland met een constante focus op precisie, duurzaamheid en ergonomie. Het onderscheidt zich door zijn inzet voor innovatie en technologische expertise, met name in de luchtvaart, auto-industrie en industriële sector.

Sterke punten

• Optimale krachtoverdracht: ruw blad met zwarte punt zorgt voor een stevige grip op schroeven zonder wegglijden
• Ergonomische antisliphandgreep: langdurig gebruik met minder spiervermoeidheid
• Materialen met hoge weerstand: chroomlegeringsstaal voor uitzonderlijke duurzaamheid en effectieve roestbescherming
• Veelzijdig gebruik: ophanggat kan ook als hefboorgat dienen om extra koppel uit te oefenen op vastzittende schroeven

Toepassingen

De platte 3K DRALL®-sleufschroevendraaier is ideaal voor professionals in industrieel onderhoud, de auto-industrie en de luchtvaart. Hij is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij precisie en robuustheid essentieel zijn. Dit gereedschap is perfect voor werkzaamheden aan sleufschroeven die een hoog koppel vereisen, ook in moeilijk toegankelijke zones. Het is los verkrijgbaar en is ideaal om een set aan te vullen bij verlies of beschadiging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte75 mm
Lengte170 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82054000
7,87 excl. BTW
/ stuk
9,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden