BAHCO DOPPENSET 1/4 3/8 INCH 34D S330AF

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:S330AF
Rubix:A0767376
EAN:7314150137503
BAHCO DOPPENSET 1/4 3/8 INCH 34D S330AF

Technische samenvatting

Aantal elementen34
Aansluiting1/4;3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 3/8 INCH 34D S330AF


Dopsleutelset 1/4" en 3/8", 34-delig. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: High Density Polytheen (HDPE). Inhoud: 12 Zeskant doppen 3/8": 1/4 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 7/8. 1 Ratel 3/8" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o. 2 Verlengstukken 3/8", 75 mm / 3" & 150 mm / 6". 1 Verbindingsstuk 3/8". 1 Bithouder 3/8" x 1/4". 2 Bougiedoppen zeskant: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16"). 1 Handgreep met tweecomponenten greep. 1 Bithouder 1/4" x 1/4". 3 Bits 1/4" gleuf: 4, 5.5, 7 mm. 4 Bits 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4. 6 Bits 1/4" zeskant: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht1965 g
Aantal elementen34
Aansluiting1/4;3/8 ''
Models330af
Aangepaste tariefcode82041100
€ 58,02 excl. BTW
/ stuk
€ 70,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen