Referenties
Bahco:808050P
Rubix:A0415786
EAN:7314150128105

Documenten
Productdetails : BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIER PISTOOL 808050P
Ratelschroevendraaier 1/4" met pistoolgreep. Handgreep: driecomponenten verstelbare pistoolgreep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht. Handgreep draait en vergrendelt op 30° positie voor hoger momentbereid indien van toepassing. Dit is vooral belangrijk in situaties waar weinig ruimte is om de schroevendraaier of hand te draaien. Vergrendelt op 180o voor normaal gebruik. Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid. Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5. Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits. Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien. Soepel ratelmechanisme, met drie ratel posities: vooruit, achteruit en neutraal.
Sterke punten
Excellent torque with minimum effort thanks to three-component textured handle|Extra torque by swivelling handle into pistol grip position|Smooth clockwise and anti-clockwise ratcheting|Locked blade position|Convenient six piece bit cartridge in handle PH1-PH2-PZ1-PZ2-4.5 and 5.5 slotted|Easy single hand direction change collar on handle|Magnetic bit holder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 305 g |
| Lengte | 260 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,35 excl. BTW
/ stuk
€ 41,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen