Referenties
Bahco:4579
Rubix:A0772518
EAN:7314150222018


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 4 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 70 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERSET MINI 5D 4579
Mini trekkerset. Uitvoering: Gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Inhoud: 4543-2: 2-armige trekker 10-70mm. 4543-3: 2-armige trekker 10-90 mm. 4543-1020/B: klauw voor 3-armige trekker 70x74 (4543-20). 4543-30/B: klauw voor 3-armige trekker 90x84 (4543-30). 4543K220: Reserve arm voor 3-armige trekker70x74 (4543-20). 4543K330: Reserve arm voor 3-armige trekker 90x84 (4543-30).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1150 g |
| Aantal klauwen | 4 |
| Inwendige capaciteit | 70 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 65 mm |
| Type | mini trekkerset met gegalvaniseerde afwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,40 excl. BTW
/ stuk
€ 249,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden