Referenties
Red Rooster:6503-0022-00-15
Rubix:2599104617
Fabrikant:6503-0022-00-15

Productdetails : PASBOUT YDP-20 M12 X 50L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-20 dowel-pin-trekker; pasbout m12 x 50 mm bedoeld om aan gedraadde pins/haak te schroeven voor het trekken of inslaan van dowel pins. |
| Diameter | 12 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,85 excl. BTW
/ stuk
€ 36,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen