Referenties
Bahco:4545-2
Rubix:10082540
EAN:7314151082550

Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELGEWRICHTTREKKER 25MM 4545-2
Kogelgewrichttrekkers. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het uitpersen van de pen van het gewricht bij het demonteren van kogelgewrichten van spoorstangen enz. Beschadigingsvrije en eenvoudige werkwijze.
Sterke punten
•Galvanised finish
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Diepte | 50 mm |
| Type | kogelgewrichttrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,70 excl. BTW
/ stuk
€ 68,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
