Referenties
Bahco:BBSH2CP
Rubix:A0769142
EAN:7314150247226

Productdetails : BAHCO PIK-AFWERKHAMER BBSH2CP
Vlakvorm: C (convex) rond. Ronde koppen met een hardheid van 45-60 HRC. Material: Genuine hickory wooden handles. High performance alloy steel heads.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Type | slotenmakershamer |
| Sectie | 40 mm |
| Lengte | 328 mm |
| Gewicht | 440 g |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | hickoryhout |
| Lengte kop | 137 mm |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal; hickoryhout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,62 excl. BTW
/ stuk
€ 44,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
