Referenties
Bahco:BWSH5
Rubix:A0765976
EAN:7314150251810

Productdetails : BAHCO GLIJHAMER 5KG BWSH5
5 kg zware glijhamer. Toepassing: Voor het trekken met grote kracht. Voor gebruik als naaftrekker zijn de volgende aanvullende onderdelen vereist: Een extra massa van 3 kg BSSHE3. Een M18-adapter BWSH51. éénaaftrekkerplaat BWHEP. Lengte: 960 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8685 g |
| Type | moker |
| Sectie | 100 mm |
| Lengte | 960 mm |
| Gewicht | 8490 g |
| Diameter | 100 mm |
| Vorm | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,29 excl. BTW
/ stuk
€ 389,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
