Referenties
Stanley:FMHT1-51277
Rubix:10132620
EAN:3253561512773

Productdetails : STANLEY FATMAX ANTIVIBE KLAUWHAMER 570 GR FMHT1-51277
1 piece forged steel hammer with proprietary tuning fork technology
Sterke punten
• Gepatenteerde kop 25% groter dan traditionele hamers
• Anti-Vibratie Handgreep
• Vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep
• Nauwkeurig gebalanceerde kop
• Antivibe stemvork systeem om vibratie te beperken
• Anti-Vibratie Handgreep
• Vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep
• Nauwkeurig gebalanceerde kop
• Antivibe stemvork systeem om vibratie te beperken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | nageltrekker |
| Lengte | 340 mm |
| Gewicht | 567 g |
| Vorm | rond |
| Handvat | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 118,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen