GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 35MM - 248 F-35

Terugslagvrije hamers

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:248 F-35
Rubix:10026071
Fabrikant:8867770
EAN:4010883886772
GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 35MM - 248 F-35

Technische samenvatting

Typemallet
Sectie35 mm
Lengte310 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 35MM - 248 F-35


· bijna onbreekbare glasvezelsteel met goed in hand liggende kunststofgreep en kopborging
· splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
· hamerslag zilver poedergecoat
Terugslagvrije nylon hamer d 35 mm bijna onbreekbare glasvezelsteel met goed in hand liggende kunststofgreep en kopborging splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C hamerslag zilver poedergecoat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typemallet
Sectie35 mm
Lengte310 mm
Gewicht730 g
Diameter35 mm
Vormcilindrisch
Handvatkunststofgreep op glasvezelsteel met kopborging
Materiaalpolyamide (pa) kop; glasvezelsteel
€ 47,49 excl. BTW
/ stuk
€ 57,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden