Referenties
Bahco:5724-JS
Rubix:A0416016
EAN:7311518216085


Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Materiaal | hardpoint (geharde tanden) |
| Type | handzaagblad |
Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVEBLAD 5124-JS 5724-JS
Reservezaagbladen voor de 51xx snoeizagen. Zaagbladen met extra geharde tanden (Hard Point) blijven lang scherp.
Sterke punten
•For the 51xx pruning saws
Hard point teeth for long-lasting sharpness
Hard point teeth for long-lasting sharpness
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal | hardpoint (geharde tanden) |
| Type | handzaagblad |
| Totale lengte | 240 mm |
| Aantal tanden per cm | 5 |
| Aantal tanden | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,12 excl. BTW
/ stuk
€ 29,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen