MILWAUKEE CIRKELZAAG METAAL 135X20X1.6 30T

Cirkelzaagbladen voor metaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:48404070
Rubix:A0649782
EAN:0045242233786
MILWAUKEE CIRKELZAAG METAAL 135X20X1.6 30T

Technische samenvatting

Lengte135 mm
Materiaalcarbide (cobalt-geïnfuseerde wolfraamcarbide)
Typecirkelzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAG METAAL 135X20X1.6 30T


Machinale tandgeometrie voor optimale prestaties
Topkwaliteit hardmetalen tandpunten voor superieure levensduur
Volledig gehard en bespannen zaagbladbody voor nauwkeurige zaagsnedes
Diepe sleuven voor snelle en efficiënte verwijdering van metaaldeeltjes
Lasergesneden harsgevulde expansiesleuven voor geluids- en vibratiedemping
Zuiver zagen: braamvrije hoeken reduceren extra afwerkingsprocessen
Koel zagen: het gezaagde materiaal kan na het zagen onmiddellijk worden gehanteerd
Snel zagen: sneller dan alle andere conventionele zaagmethodes
Goedkoper zagen: minder kosten per zaagsnede dan schurende zaagbladen
Lager geluidsniveau
Lager trillingsniveau
Totale veiligheid: géén vonken, géén koelmiddelen, direct vast te pakken
Blad 4932478815 wordt geleverd in natuurlijke zilveren afwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte135 mm
Materiaalcarbide (cobalt-geïnfuseerde wolfraamcarbide)
Typecirkelzaagblad
Verpakkingblister (1 stuk)
Totale lengte1,6 mm
Aantal tanden per cm0,71
Aantal tanden30
€ 94,69 excl. BTW
/ stuk
€ 114,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen