Referenties
Bahco:296
Rubix:A0416168
EAN:7311518034146


Technische samenvatting
| Lengte | 750 mm |
|---|---|
| Materiaal | traditionele houten handgreep |
| Type | rugzaag |
Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG STRADIVARIUS 296
Muzikale zaag met gepolijst zaagblad met rechte rug. Ongezette, ongevijlde tanden. Totale lengte inclusief handgreep is 870 mm. Traditioneel houten handgreep.
Sterke punten
•Punched teeth, not filed
Traditional wooden handle
Total length including handle is 870 mm
Musical saw with polished blade and a flat back
Traditional wooden handle
Total length including handle is 870 mm
Musical saw with polished blade and a flat back
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1128 g |
| Lengte | 750 mm |
| Materiaal | traditionele houten handgreep |
| Type | rugzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,75 excl. BTW
/ stuk
€ 135,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen