BAHCO HANDZAAG PROFCUT XT 20 PC-20-LAM

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:PC-20-LAM
Rubix:A0415899
EAN:7311518258290
BAHCO HANDZAAG PROFCUT XT 20 PC-20-LAM

Technische samenvatting

Lengte500 mm
Typehandzaag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO HANDZAAG PROFCUT XT 20 PC-20-LAM


Professionele handzaag voor het zagen van laminaat-, parketvloeren en houten vloerdelen. Drie facet geslepen, extra harde GT Hard Point vertanding blijft lang scherp. Comfortabele tweecomponenten handgreep, extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd. Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90o hoeken.

Sterke punten

•For cutting laminate and wooden flooring
Three sided ground, super-sharp XT-teething, hard point teeth for long-lasting sharpness
Aimed at professional users, the ProfCut™ handsaws feature the super-sharp Hard point GT-teething
Handle with a perfect rubberised grip and good sawing support
Comfortable screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide
The low friction-coated ProfCut™ handsaw makes sawing even easier
A revolutionary and professional approach to sawing

Toepassingen

Cutting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht490 g
Lengte500 mm
Typehandzaag
Tanden12 mm
Snijcapaciteit0,93 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 23,96 excl. BTW
/ stuk
€ 28,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen