STANLEY HANDZAAG JETCUT HP FINE 550 MM - 11T/INCH 2-15-244
JetCut handzaag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stanley:2-15-244
Rubix:10133192
EAN:3253562152442

Documenten
Productdetails : STANLEY HANDZAAG JETCUT HP FINE 550 MM - 11T/INCH 2-15-244
De STANLEY® JetCut™ handzaag levert een fijne zaagsnede dankzij de vertanding van 11 tanden per inch en het zaagblad van C75S-staal. Deze zaag is afgestemd op afbouwwerkzaamheden en biedt een constante precisie bij het zagen van hout, PVC, kunststoffen en diverse decoratieve materialen.
Kenmerken:
De STANLEY® JetCut™ Fine handzaag maakt gebruik van een afwerkvertanding van 11 tanden per inch voor fijnere en gladdere sneden in PVC, kunststoffen, hout en decoratieve materialen. De vertanding met 3 snijvlakken zorgt voor snel en zuiver zagen. De inductiegeharde tanden blijven langer scherp. Het 0,85 mm dikke zaagblad van C75S-staal beperkt doorbuigen tijdens het zagen. De handgreep is voorzien van een geïntegreerde hoekgeleider van 45° en 90° voor snel en nauwkeurig aftekenen. De rubberen bekleding bedekt de volledige handgreep en de verbrede vingersteun is geschikt voor verschillende handgroottes. Tot slot beschermt de herbruikbare bladbeschermer het zaagblad tijdens opslag of transport, en maakt het ophanggat een praktische berging mogelijk.
Specificaties:
• Vertanding: 11 tanden per inch, 3 snijvlakken
• Behandeling van blad en tanden: inductiegehard
• Materiaal zaagblad: C75S-staal
• Type bladbescherming: kunststof bladbeschermer
• Methode van verbinding blad/handgreep: geschroefd
• Geschikte materialen: hout, PVC, kunststoffen en diverse decoratieve materialen
• Beklede handgreep: ja
• Hoekmarkering: 45°/ 90°
• Ophanggat: ja
Kenmerken:
De STANLEY® JetCut™ Fine handzaag maakt gebruik van een afwerkvertanding van 11 tanden per inch voor fijnere en gladdere sneden in PVC, kunststoffen, hout en decoratieve materialen. De vertanding met 3 snijvlakken zorgt voor snel en zuiver zagen. De inductiegeharde tanden blijven langer scherp. Het 0,85 mm dikke zaagblad van C75S-staal beperkt doorbuigen tijdens het zagen. De handgreep is voorzien van een geïntegreerde hoekgeleider van 45° en 90° voor snel en nauwkeurig aftekenen. De rubberen bekleding bedekt de volledige handgreep en de verbrede vingersteun is geschikt voor verschillende handgroottes. Tot slot beschermt de herbruikbare bladbeschermer het zaagblad tijdens opslag of transport, en maakt het ophanggat een praktische berging mogelijk.
Specificaties:
• Vertanding: 11 tanden per inch, 3 snijvlakken
• Behandeling van blad en tanden: inductiegehard
• Materiaal zaagblad: C75S-staal
• Type bladbescherming: kunststof bladbeschermer
• Methode van verbinding blad/handgreep: geschroefd
• Geschikte materialen: hout, PVC, kunststoffen en diverse decoratieve materialen
• Beklede handgreep: ja
• Hoekmarkering: 45°/ 90°
• Ophanggat: ja
Sterke punten
• Langere snijduur dankzij inductiegeharde tanden
• Stabiele hantering door het C75S-stalen blad dat doorbuigen beperkt
• Nauwkeurige positionering dankzij de geïntegreerde hoekgeleider
• Verbeterd comfort door de met rubber beklede handgreep
• Veilige opslag met de herbruikbare bladbeschermer
• Stabiele hantering door het C75S-stalen blad dat doorbuigen beperkt
• Nauwkeurige positionering dankzij de geïntegreerde hoekgeleider
• Verbeterd comfort door de met rubber beklede handgreep
• Veilige opslag met de herbruikbare bladbeschermer
Toepassingen
Deze handzaag is bedoeld voor afbouwwerkzaamheden waarbij een gelijkmatige afwerking belangrijk is. Ze wordt ingezet voor zaagwerk in decoratieve panelen, kleine houtsecties, PVC-onderdelen en technische kunststoffen. Typische gebruiksomgevingen zijn timmerwerkplaatsen, renovatieprojecten binnenshuis en inrichtingszones waar precisie en herhaalbaarheid van sneden vereist zijn. De zaag is geschikt voor beroepen zoals bouwtimmerwerk, plaatsing van decoratieve materialen, technisch onderhoud en incidentele inrichtingswerkzaamheden waarbij een stijf zaagblad en fijne vertanding essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x140x670 mm |
| Gewicht verpakking | 500 g |
| Lengte | 550 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | handzaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,30 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 57,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen