Referenties
Bahco:3840-260-24
Rubix:A0766619
EAN:7311518182373


Technische samenvatting
| Lengte | 260 mm |
|---|---|
| Materiaal | sandflex® bi-metaal (bi-metal) |
| Type | sabelzaagblad |
Productdetails : BAHCO RECIPRO BIM PALLET 260MM 24TPI 3840-260-24
Speciaal ontwikkeld voor reparatie van transportpallets. Sandflex bimetaal zaagbladen, 24 tanden per duim. Geschikt voor gebruik in pneumatische handmachines: type Cengar, Ingersoll-Rand of soortgelijk om spijkers door te zagen en beschadigde delen te vervangen. De zaagbladen zitten per 100 stuks verpakt in een handige hardkunststof cassette.
Sterke punten
•Especially developed saw blade for transport pallet repairs
Blades produced in sandflex® bi-metal, 24 tpi
Used in pneumatic hand held saw machines, type Cengar, ingersoll-rand or similar to cut
Nails in order to replace damaged parts on a transport pallet
100 blades are packed in a hard plastic box
Blades produced in sandflex® bi-metal, 24 tpi
Used in pneumatic hand held saw machines, type Cengar, ingersoll-rand or similar to cut
Nails in order to replace damaged parts on a transport pallet
100 blades are packed in a hard plastic box
Toepassingen
Pneumatic Hand Held Saw Machines;Type Cengar;Ingersoll-Rand or Similar to Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal | sandflex® bi-metaal (bi-metal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | kunststof doos (100 stuks) |
| Totale lengte | 260 mm |
| Aantal tanden per cm | 9,45 |
| Aantal tanden | 246 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 156,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen