Referenties
Bahco:219302500
Rubix:A0772591
EAN:8413345129466

Productdetails : BAHCO VULSCHRAPER RVS 25CM 219302500
Houten handgreep met klinknagels. Roestvrij plaatstalen blad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | rechte snede |
| Sectie | 240 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,38 excl. BTW
/ stuk
€ 17,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
