Referenties
Pferd Tools:532 WR 200
Rubix:23080698
Fabrikant:11800532
EAN:4007220011423



Productdetails : PFERD ROLTAS MET VIJLEN 532WR 200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,82 excl. BTW
/ stuk
€ 59,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
