Referenties
Pferd Tools:1142 250 H3
Rubix:23082335
Fabrikant:11104253
EAN:4007220006115




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL VIERKANT 1142 250 K3
Pferd werkplaatsvijl vierkant 1142 250 k3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 111,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
