Referenties
Bahco:4-140-08-1-0
Rubix:10065114
EAN:7311518020996

Documenten
Productdetails : BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 8 10P 4-140-08-1-0
Voor het scherpen van cirkelzaagbladen, vel- en raamzagen met een fijne vertanding, en bandzagen. Zeer geschikt voor draaibankwerk, fijn vijlen, polijst- en ontbraamwerk. Vaak gebruikt in de werkplaatsen als draaibankvijl en voor het ontbramen. Vorm: evenwijdig, dun. Alle kanten enkel gekapt, twee ronde zijkanten. Kap type: 1 = basterd.
Sterke punten
Mill Saw Files with 2 Round Edges Bastard Cut Unhandled
Toepassingen
Sharpening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | bastard (type 1 = bastard) |
| Sectie | 20x3,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 115,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen