Referenties
Bahco:1483K3RB
Rubix:A0769862
EAN:7314150230037

Productdetails : BAHCO METALEN KIST 3L EXTRA BLAD 1483K3RB
Metalen kist met 3 laden en extra blad. Compact formaat met grote capaiciteit, combineert lades voor klein gereedschap en extra blad voor grotere gereedschappen. De deksel is versterk en heeft een handgreep voor eenvoudig en comfortabel transport. De kist kan worden afgesloten met universele sloten. Dubbelwandig frame beschermt de rails van de laden bij schade. Versterkte delen van de kist zorgen voor extra stevigheid. Lades openen 100% door kogellager rails. Kliksysteem voor het sluiten van de lades. Door interne systeem blijven de lades gesloten wanneer deksel dicht is. Inwendige afmetingen lades: (3x) 455x208x39 mm. Inwendige afmetingen extra blad: (1x) 520x250x60 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11100 g |
| Materiaal | metaal (metalen kist) |
| Hoogte | 334 mm |
| Lengte | 523 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Type | metalen gereedschapskist met 3 laden en extra blad |
| Kleur | rood |
| Toegestane lading | 65 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,29 excl. BTW
/ stuk
€ 490,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen