Referenties
Bahco:311-32
Rubix:A0772613
EAN:7314150120215

Productdetails : BAHCO PIJPSNIJDER KUNSTSTOF 32MM 311-32
Voor kunststof buizen tot 42mm. Snijdt PVC, PEX, PP, PB, PVDF en PE. Minder kracht nodig met de tandwiel functie. Pijpsnijder gemaakt van gegoten aluminium. Verwisselbaar snijblad, code 311-42-95.
Sterke punten
•For plastic tubes up to 42 mm
cuts Pvc, PeX, PP, PB, PvDF and Pe
less force needed with gearing function
Body in cast aluminium
exchangeable cutting blade, code 311-42-95
cuts Pvc, PeX, PP, PB, PvDF and Pe
less force needed with gearing function
Body in cast aluminium
exchangeable cutting blade, code 311-42-95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Capaciteit | 32 mm |
| Materiaal slang | plastic |
| Lengte | 210 mm |
| Gewicht | 0,171 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,38 excl. BTW
/ stuk
€ 23,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen