Referenties
Bahco:P270
Rubix:A0770510
EAN:7311518299330

Productdetails : BAHCO ONKRUIDVORK KLEIN P270
Onkruidvork. Voor het losmaken, schoonmaken en ophogen van grond voor het planten. Voor het wieden tussen planten in borders en voor verplanten. Voor het oogsten van groenten zoals radijs of wortels op een klein perceel. Kop gemaakt van volledig gehard staal met epoxy poedercoaTing voor roestbescherming. Comfortabele greep met ronde vorm, gemaakt van polypropylene met soft-grip. Label kan verwijderd worden, zodat er een ophanggat ontstaat. For weeding between plants in borders and for transplanTing. For harvesTing root vegetables like radishes or carrots on small plots. Head made of fully hardened steel with epoxy powder coaTing for rust protection. Comfortable handle with round shape made of polypropylene with a soft grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Aantal tanden | 3 |
| Lengte | 305 mm |
| Materiaal | volledig gehard staal (epoxypoedercoating); greep van polypropyleen met zachte grip |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,67 excl. BTW
/ stuk
€ 12,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
