Referenties
Bahco:P116-SL-70
Rubix:A0771612
EAN:7311518301132

Productdetails : BAHCO TAKKENSCHAAR PROF BYPASS 70CM P116-SL-70
Lichtgewicht Takkenschaar voor gebruik in wijngaarden en boomgaarden of voor algemeen gebruik. Professioneel blad ontwerp met een speciale bek voor snoeien van taai hout. Uitstekend snoeiresultaat in allerlei soorten hout. Mes en contrames zitten vast gemonteerd in de lichtgewicht aluminium grepen, waardoor minder onderhoud nodig is. Lightweight aluminium handles with in-tube assembled blade and counter blade for easy maintenance.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 940 g |
| Snijcapaciteit | 35 mm |
| Lengte | 700 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,15 excl. BTW
/ stuk
€ 95,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
