Referenties
Bahco:PROF-LOPP
Rubix:A0772907
EAN:7311518288549

Productdetails : BAHCO TAKKENSCHAARHOUDER NYLON PROF-LOPP
Praktische takkenschaar houder, speciaal voor wijngaarden. Met extra opbergvak voor b.v. een slijpsteen, mes of sharp-X. De houder is op verschillende manieren te dragen: aangesnoerd om het onderbeen of aan de riem. Gemaakt van slijtvast en lichtgewicht nylon voor meer comfort en een langere levensduur. Geschikt voor takkenscharenP16, P14, P-SL2 & P-SL, P116-SL, P114-SL (tot 60 cm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Lengte | 600 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,21 excl. BTW
/ stuk
€ 37,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
