Referenties
Bahco:BE200CAB250SH25
Rubix:A0770418
EAN:7314150165469

Productdetails : BAHCO LENSKABEL 25X25MM BE200CAB250SH25
Set lens-kabels voor BE200 en BE210. Type: a = semi-buigzaam. b = flexibel. c = loodgieters veerkabel. c = plumbing spring cable.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3910 g |
| Diameter peilstift | 25 mm |
| Lengte peilstift | 25000 mm |
| Lengte | 25000 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.232,89 excl. BTW
/ stuk
€ 3.911,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
