SKF TKES 10 S ENDOSCOOP SEMI STIJVE SLANG

Endoscoop TKES

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TKES 10S
Rubix:03102350
EAN:7316575126254
SKF TKES 10 S ENDOSCOOP SEMI STIJVE SLANG

Technische samenvatting

Diameter peilstift5,8 mm
Lengte peilstift1000 mm
Resolutie640
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TKES 10 S ENDOSCOOP SEMI STIJVE SLANG


Visuele inspectie van de binnenzijde van machines zonder demontage vermindert stilstandtijden en interventiekosten. De TKES 10S combineert een camera met CMOS-sensor en hoge resolutie, een richtbare semi-rigide buis en de mogelijkheid om foto's en video's op te nemen die direct voor rapportage kunnen worden gebruikt.

Kenmerken:
De TKES 10S is uitgerust met een semi-rigide insteekbuis van één meter, die handmatig kan worden versteld en tijdens de inspectie in de gewenste positie blijft staan. Dankzij de diameter van 5,8 mm en het gezichtsveld van 67° kunnen de meeste moeilijk bereikbare zones bij industrieel onderhoud worden bereikt. De miniatuurcamera met CMOS-sensor aan het uiteinde van de buis levert een beeld van 640 × 480 pixels, met een digitale zoom tot ×2 die vanaf de display-eenheid kan worden geactiveerd. De verlichting bestaat uit 4 witte leds met instelbare helderheid en levert tot 275 lux op 4 cm afstand, zodat donkere zones zonder externe lichtbron kunnen worden bekeken.
De display-eenheid beschikt over een groot, verlicht 3,5-inch TFT LCD-scherm voor realtimeweergave, het afspelen van opgeslagen media en toegang tot de instelmenu's. Foto's en video's (tot 50.000 foto's of 2 uur video) worden opgeslagen op een meegeleverde SD-kaart. Ze kunnen op het apparaat worden bekeken of via een USB-kabel op een pc worden geraadpleegd (of door de SD-kaart rechtstreeks uit te lezen). Via de TV-uitgang (NTSC/PAL) kunnen de beelden op een extern scherm of een videoprojector worden weergegeven.
De meegeleverde 90°-adapter voor zijwaarts zicht breidt de inspectiemogelijkheden uit naar de binnenwanden van buizen en leidingen. Dankzij geïntegreerde magneten en een statiefaansluiting (1/4″-20 UNC) aan de achterzijde van de eenheid kan het instrument handsfree worden gebruikt. Functies voor horizontaal en verticaal spiegelen en 180°-rotatie vergemakkelijken het bekijken van het beeld afhankelijk van de inspectierichting. Het geheel wordt geleverd in een harde transportkoffer met alle kabels, een universele oplader en een reinigingsset.

Specificaties:
• Model: TKES 10S.
• Type buis: semi-rigide, vast uiteinde dat handmatig kan worden gericht.
• Diameter van het buisuiteinde: 5,8 mm.
• Lengte van de buis: 1.000 mm.
• Minimale buigradius: 50 mm.
• Gezichtsveld: 67°.
• Scherptediepte: 15-60 mm.
• Beeldsensor: CMOS.
• Resolutie stilstaand beeld: 640 × 480 pixels (JPEG).
• Videoresolutie: 640 × 480 pixels, 30 beelden/s (ASF-formaat, MPEG4-compressie).
• Digitale zoom: ×1,0 tot ×2,0.
• Verlichting: 4 instelbare witte leds, 0-275 lux op 4 cm.
• Scherm: 3,5-inch TFT-lcd, 320 × 240 pixels, met achtergrondverlichting.
• Beschermingsgraad van de buis: IP67.
• Beschermingsgraad van de display-eenheid: IP55.
• Batterij: oplaadbare lithium-polymeerbatterij, 3,7 V.
• Gebruiksduur: 4 uur (gemiddelde waarde).
• Netvoeding: ingang 100-240 V AC, 50/60 Hz; uitgang 5 V DC, 2 A.
• Alternatieve voeding: via USB 2.0, 5 V (kabel meegeleverd).
• Opslagmedium: meegeleverde SD-kaart (2 GB); compatibel met SDHC tot 32 GB.
• Opslagcapaciteit: tot 50.000 foto's of 120 min video (2GB-kaart).
• Video-uitgang: NTSC en PAL.
• Aansluitingen: Mini USB 1.1, AV-uitgang, DC-ingang.
• Statiefaansluiting: 1/4″-20 UNC.
• Bedrijfstemperatuurbereik: -20 tot 60 °C.
• Nettogewicht van het product: 2,01 kg.
• Afmetingen van de koffer (L × H × B): 360 × 110 × 260 mm.
• Kleur: blauw en zwart.

Normen:
• EMC-richtlijn 2004/108/EG (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61326-1 klasse B, EN 61326-2-2): waarborgt de elektromagnetische compatibiliteit van het apparaat door emissies te beperken en immuniteit tegen elektrische storingen uit de omgeving te garanderen.
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU: bevestigt dat het apparaat is vervaardigd zonder de gereguleerde gevaarlijke stoffen (lood, kwik, cadmium enz.), overeenkomstig de Europese eisen inzake de beperking van stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Sterke punten

• Toegang zonder demontage: de semi-rigide buis van 5,8 mm kan in nauwe holtes worden ingebracht en blijft in positie, waardoor mechanische ingrepen worden beperkt.
• Zichtbaarheid in donkere zones: de continu instelbare ledverlichting tot 275 lux zorgt voor een duidelijk beeld zonder externe lichtbron.
• Traceerbaarheid van inspecties: de opslagcapaciteit van 50.000 foto's of 120 min video op een SD-kaart vergemakkelijkt het opstellen van rapporten en de opvolging in de tijd.
• Zijwaarts zicht inbegrepen: de standaard meegeleverde 90°-adapter breidt de inspectiemogelijkheden uit naar de binnenwanden van leidingen en buizen, zonder dat een extra accessoire hoeft te worden besteld.
• Veelzijdige aansluitmogelijkheden: via de USB-, AV- en tv-uitgangen kunnen beelden op een extern scherm worden weergegeven en rechtstreeks naar een pc worden overgezet zonder software van derden onder Windows of Mac OS X.

Toepassingen

De TKES 10S is geschikt voor visuele inspecties van de binnenzijde van apparatuur in situaties waarin demontage kosten of operationele risico's met zich meebrengt. Het instrument wordt gebruikt bij preventief en correctief onderhoud aan roterende machines (motoren, reductoren, compressoren, pompen, enz.) om afzettingen, scheuren, vreemde voorwerpen of tekenen van slijtage op te sporen zonder voorafgaande mechanische ingreep.
Dit instrument wordt met name gebruikt voor industrieel onderhoud in productieomgevingen (voedingsverwerkingsindustrie, chemische industrie, energiesector, staalindustrie), inspectie van leidingen en technische kanalen (leidingwerk, warmtewisselaars, koelcircuits), controle van chassis en constructies in de auto- en luchtvaartindustrie en werkzaamheden aan elektrische of hydraulische apparatuur in besloten ruimten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter peilstift5,8 mm
Lengte peilstift1000 mm
Resolutie640
Lengte1000 mm
Gezichtsveld67°
€ 1.157,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.400,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen