Referenties
Bahco:BE200CAB80SR1
Rubix:A0770002
EAN:7314150165384

Productdetails : BAHCO LENSKABEL 8X1MM BE200CAB80SR1
Set lens-kabels voor BE200 en BE210. Type: a = semi-buigzaam. b = flexibel. c = loodgieters veerkabel. c = plumbing spring cable.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Diameter peilstift | 8 mm |
| Lengte peilstift | 1000 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 587,02 excl. BTW
/ stuk
€ 710,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
