Referenties
Bahco:BE200MIR8045
Rubix:A0771866
EAN:7314150165537

Productdetails : BAHCO SPIEGEL 45G 8MM BE200MIR8045
Set spiegels en magneetpunten voor BE200 en BE210.
Sterke punten
•Suitable for our BE200 and BE210
Different angles available to inspect hard to reach areas
Different connections available
Retail pack
Different angles available to inspect hard to reach areas
Different connections available
Retail pack
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter peilstift | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,74 excl. BTW
/ stuk
€ 84,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
