Referenties
Bahco:2509
Rubix:10081508
EAN:7314151064280

Documenten
Productdetails : BAHCO PICKUP TOOL FLEXIBEL 525MM 2509
Bahco flexibele pick-up tool 2509 met stalen kern voor zeer kleine onderdelen. Lengte 525 mm en max. opening 14 mm.
Sterke punten
•Galvanised and gunmetal finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 525 mm |
| Diameter | 14 mm |
| Type | flexibel pick-up gereedschap met stalen kern |
| Nuttige lengte | 525 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,86 excl. BTW
/ stuk
€ 26,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
