BAHCO MAGNEETZOEKER FLEXIBEL 1KG 2535F1

Magneetzoeker 2535

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2535F1
Rubix:10065640
EAN:7314151064495
BAHCO MAGNEETZOEKER FLEXIBEL 1KG 2535F1

Technische samenvatting

Maximaal toelaatbare belasting1000 g
Lengte522 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MAGNEETZOEKER FLEXIBEL 1KG 2535F1


Een schroef, moer of klein metalen onderdeel dat in een krappe ruimte is gevallen, kan eenvoudiger worden teruggehaald met de Bahco 2535F1 flexibele magneetzoeker. Dankzij het flexibele ontwerp en de ergonomische handgreep kan het gereedschap nauwkeurig worden gehanteerd.

Kenmerken:
Deze flexibele magneetzoeker is ontworpen om metalen onderdelen op moeilijk bereikbare plaatsen terug te halen. Dankzij de flexibele schacht kan de magneet worden gericht om in hoeken en krappe ruimtes van apparatuur te komen zonder deze te demonteren. De neodymiummagneet maakt het mogelijk metalen onderdelen terug te halen. De handgreep, ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces, combineert polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Dit ontwerp verbetert de ergonomie, het gebruikscomfort en de krachtoverbrenging.

Specificaties:
• Diameter magneet: 10 mm
• Lengte punt: 400 mm
• Lengte handgreep: 122 mm
• Totale lengte: 522 mm
• Gewicht: 190 g
• Materiaal handgreep: polypropyleen en thermoplastisch elastomeer
• Type magneet: neodymium
• Hefvermogen: 1 kg

Sterke punten

• De flexibele schacht vergemakkelijkt het terughalen van metalen onderdelen op moeilijk bereikbare plaatsen
• De neodymiummagneet maakt het mogelijk metalen onderdelen tot 1 kg op te pakken
• De handgreep van twee materialen verhoogt het gebruikscomfort en bevordert de krachtoverbrenging

Toepassingen

De Bahco 2535F1 vergemakkelijkt het terughalen van schroeven, moeren, sluitringen en andere kleine metalen onderdelen die op moeilijk bereikbare plaatsen zijn gevallen, zoals tussen mechanische componenten, in motorcompartimenten, schakelkasten en machinebehuizingen. Het gereedschap is geschikt voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden in industriële omgevingen en in de auto-industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Maximaal toelaatbare belasting1000 g
Lengte522 mm
Diameter10 mm
Nuttige lengte400 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 41,25 excl. BTW
/ stuk
€ 49,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden