Referenties
Bahco:8501-210-30-48SW
Rubix:A0765519
Fabrikant:8501-210-30-48SW
EAN:7314150403066

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 210X30MM 48T 8501-210-30-48SW
Bahco cirkelzaagblad voor verstekzagen in hout. 210x30 mm, 48 hardmetalen tanden met ATB-tandslijping en 0° neutrale haakhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 210 mm |
| Dikte | 2,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 48 |
| Diameter cilinderboring | 30 mm |
| Type vertanding | atb-tandslijping |
| Maaibreedte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,83 excl. BTW
/ stuk
€ 43,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
