Referenties
Sandvik Coromant:L331.52C-080T25FM
Rubix:A0441468
Fabrikant:7843372
EAN:7323224953062

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR L331.52C-080T25FM
CoroMill® 331 schijffrees met twee instelbare snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Dikte | 16 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 6 |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Type vertanding | half side en face (verstelbaar) |
| Maaibreedte | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.133,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.371,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen