Referenties
Sandvik Coromant:R331.32C-154R38FMQ
Rubix:A0442916
Fabrikant:7370528
EAN:7323222221750

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32C-154R38FMQ
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 38,1 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 12 |
| Diameter cilinderboring | 7,925 mm |
| Type vertanding | neutral |
| Maaibreedte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.408,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.914,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen