Referenties
Bahco:3916-230-10L-RC
Rubix:A0762515
Fabrikant:3916-230-10L-RC
EAN:7314150455232

Productdetails : BAHCO DIAMANTSCHIJF 230 REINF-BETON 3916-230-10L-RC
BAHCO 3916-230-10L-RC is een zware diamant-doorslijpschijf voor universeel, intensief werk. Geschikt voor het snijden van gewapend beton en diverse bouwmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen van gewapend beton, natuursteen, marmer en een breed scala aan bouwmaterialen. |
| Vorm | segmentdoorslijpschijf |
| Serie | 391-diam_rc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,47 excl. BTW
/ stuk
€ 84,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen